220μf 6.3vのおすすめ人気ランキング

2025/11/15更新
202件の「220μf 6.3v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解コンデンサー 10μf」、「小型コンデンサー」、「アルミ電解コンデンサ 日本ケミコン」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 5mm。長さ = 5mm。高さ = 5mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.5mm。シリーズ = RS。許容差 = ±20%。。RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷



寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


仕様 静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 7mm。長さ = 7mm。高さ = 7mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = RS。許容差(プラス) = 20%。。RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷


1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 3.5mm。シリーズ = PS。寿命 = 2000h。。ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
319 税込351
当日出荷

仕様 静電容量 = 2200μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 17mm。長さ = 17mm。高さ = 17mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 5mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。寿命 = 3000h。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 220μF, ,6.3V dc
直径(Φmm) 6.3 電圧(V) 6.3dc 静電容量 220μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解
1袋(10個)
179 税込197
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = UA。許容差(マイナス) = -20%。。Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷

仕様 静電容量 = 47μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。許容差(プラス) = 20%。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 16V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm。高さ = 7.7mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2.2mm。構造 = 金属封入。シリーズ = WD。寿命 = 5000h。。アルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
459 税込505
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = 表面実装。寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm。高さ = 5.8mm。直径 = 6.3mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = シリンダー形。シリーズ = CD。寿命 = 2000h。。アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
379 税込417
当日出荷

仕様 静電容量 = 150μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 6.3V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 5 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。直径 = 5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 2mm。シリーズ = HE。寿命 = 4000h。。アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
229 税込252
翌々日出荷